DIXON VALVE COUPLING Industrial Interchange Quick-Connect Air Coupling 3FF2 FNPT Quick Connect Socket 3/8 1/4 -18 3/8inch Body Size, 1/4inch Hose Fitting Size 1pc
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3FF2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131613 |
| Interchange Type | Industrial |
| Material | Steel |
| Coupling Component | Socket |
| Hose Fitting Gender | Female |
| Connection Type | NPT |
| Hose Fitting Size (inch) | 1/4 |
| For Hose I.D. (inch) | 1/4 |
| Finish/Coating | Zinc Plated |
| Barbed | No |
| Maximum Working Pressure at 70°F (psi) | 500 |
| Maximum Flow Rate (L/minute) | 1274.26 |
| Coupling Locking Type | Sleeve |
| Seal Material | Nitrile |
| Includes Valve | Yes |
| Valve Type | Tubular |
| Thread Size (inch) | 1/4"-18 |
| Overall Length (inch) | 2-7/16 |
| Color | Silver |
| Temperature Range (°F) | -40 to 250 |
| Fitting Type | FNPT |
| Max. Outside Dia. (inch) | 1-1/8 |
| Body Size (inch) | 3/8 |
| Berat (Kg) | 9.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Industrial interchange steel quick-connect air coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) to connect tools to air lines. High-flow couplings increase flow for greater tool efficiency, reduce pressure drop, and decrease air costs. Steel couplings are hard and resilient with more damage resistance than softer metals and a wide working temperature range.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan