DAYTON Turbine Pump 53EA95 1/2HP, 115/230V AC 115 to 230V 3450rpm 1pc
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 53EA95 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151526 |
| Phase | Single |
| Pump Housing Material | Bronze |
| Motor Enclosure | Open Dripproof |
| Horsepower (HP) | 1/2 |
| Nameplate Voltage (V) | 115/230 AC |
| Flow Rate @ 10psi (gpm) | 6 |
| Flow Rate @ 20psi (gpm) | 5.2 |
| Flow Rate @ 30psi (gpm) | 4.7 |
| Shut Off Pressure (psi) | 120 |
| Flow Rate (Maximum) (gpm) | 6 |
| Intake and Discharge Size (inch) | 3/4, 3/4 |
| Compatible Discharge Pipe Size (inch) | 3/4 |
| Compatible Intake Pipe Size (inch) | 3/4 |
| Connection Type | NPT |
| Motor Type | Capacitor-Start/Run |
| Case Pressure (Maximum) (psi) | 200 |
| Best Efficiency Head (ft) | 85 |
| Manufacturer Part Number | 53EA95 |
| Flow Rate @ 50psi (gpm) | 3.7 |
| Duty cycle | Continuous |
| Flow Rate (Minimum) (gpm) | 1.1 |
| Impeller Material | Bronze |
| Overall Height (inch) | 6.31 |
| Overall Width (inch) | 6.5 |
| Seal Material | 304 Stainless Steel (Spring); Buna-N/Carbon/Ceramic (Face) |
| Standards | UL Listed |
| Wetted Material | 304 Stainless Steel; Bronze; Buna-N; Carbon; Ceramic |
| Flow Rate @ 60psi (gpm) | 3.3 |
| Flow Rate @ 100psi (gpm) | 1.1 |
| Compatible with Media Type | Non-Flammable Liquids; Water |
| Maximum RPM | 3450 |
| Discharge Rotation (°) | 90 Increments |
| Maximum Solid Diameter (micron) | 0.25 |
| Flow Rate @ 40psi (gpm) | 4.2 |
| Flow Rate @ 80psi (gpm) | 2.3 |
| Thermal Overload Protection | Yes |
| Maximum Media Temperature (°F) | 230 |
| Mounting Orientation | Horizontal |
| Flow Rate @ 120psi (gpm) | 0 (zero) |
| Maximum Motor Ambient Temperature (°F) | 104 |
| Berat (Kg) | 18.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These turbine pumps produce higher pressures than typical straight centrifugal pumps.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan