DAYTON Sump & Sewage Float & Diaphragm Switch 10A172 25° Above Horizontal, Wire Leads Tether 115/230VAC 110V AC/220V AC, 20ft Cord Lg 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10A172 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121531 |
| Manufacturer Part Number | 10A172 |
| Rated Voltage (V) | 115/230 AC |
| Amps (A) | 10 |
| Switch Actuation | Mechanically Activated |
| Electrical Connection | Wire Leads |
| Contact Default | Normally Open |
| Off Point (°) | 10 Below Horizontal |
| On Point (°) | 25 Above Horizontal |
| Maximum Tether Length (inch) | 18 |
| Minimum Tether Length (inch) | 3 |
| Maximum Liquid Temperature (°F) | 140 |
| Float Length (inch) | 4-5/8 |
| Float Material | ABS |
| Float Dia. (inch) | 2-5/8 |
| Cord Length (ft) | 20 |
| Agency Compliance | CSA; UL |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These tether float switches are activated by a float that is attached to the pump by a flexible tether that can be adjusted so the pump starts and stops automatically at preset levels. They require more space to operate compared to vertical float switches since the flexible tether moves in an arc as the water level rises and falls in the sump basin.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan