DAYTON Rigid Shaft Coupling for Round Shaft 3ZN46 Clamp 2-1/4 L 3/4inch Bore Dia 1, 3/4inch Bore Dia 2 1pc
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3ZN46 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31163003 |
| Manufacturer Part Number | 3ZN46 |
| Zero Backlash | Yes |
| Coupling Construction | Two-Piece |
| Shaft Locking Type | Clamp On |
| System of Measurement | Inch |
| Bore Type | Round |
| Bore Diameter 1 (inch) | 3/4 |
| Bore Diameter 2 (inch) | 3/4 |
| Coupling Outside Diameter (inch) | 1-1/2 |
| Clearance Diameter (inch) | 1.63 |
| Overall Length (inch) | 2-1/4 |
| Maximum Speed (rpm) | 4000 |
| Rated Torque (inch-lbs) | 1950 |
| Coupling Material | Carbon Steel |
| Coupling Material Finish | Black Oxide |
| Screw Thread Size | 1/4"-28 |
| Different Bore Sizes | No |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Two-piece rigid shaft couplings lock two shafts together when both halves of the coupler are joined around the shafts and all of the socket cap screws are torqued down. This clamping action firmly grips both shafts without marring. They do not require disassembly of machinery for installation or service.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan