DAYTON Pillow Block Ball Bearing 3FCN9 Cast Iron, Set Screws Brg 1/2inch Bore 1pc
Rp639.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3FCN9 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31171504 |
| Manufacturer Part Number | 3FCN9 |
| Bearing Insert Type | Radial Ball |
| Bearing Insert Material | Alloy Steel |
| Bearing Material Grade | 52100 |
| Shaft Locking Type | Set Screws |
| Bore Diameter (inch) | 1/2 |
| Mounting Surface to Shaft Center Height (inch) | 1-3/16 |
| Mount Hole Center to Center Length (inch) | 3-3/4 |
| Mount Type | Bolt-Through |
| Number of Mount Holes | 2 |
| Mounting Bolt Size (inch) | 3/8 |
| Housing Material | Cast Iron |
| Housing Material Finish | Painted |
| Overall Length (inch) | 5 |
| Overall Width (inch) | 1.5 |
| Overall Height (inch) | 2.468 |
| Static Radial Load Capacity (lbf) | 1074 |
| Dynamic Radial Load Capacity (lbf) | 2146 |
| Closure | Double Sealed |
| Lubricant Material | NGLI #2 Equivalent |
| Maximum Temperature (°F) | 200 |
| Minimum Temperature (°F) | -20 |
| Includes | (2) Set Screws; Oiler Cap |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These general purpose pillow block ball bearings are suitable for environments where corrosion is not a concern. They are often used in material handling, packaging, and dry-goods processing.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan