DAYTON Pedestal-Mount Flexible Impeller Utility Pump 3ACB2 Brass, Buna-N Pedestalinlet/Outlet 1in 1pc

#Nomor SKU S041103319
Wishlist
Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3ACB2
Unit 1pc
UNSPSC 40151504
Housing Material Brass
Impeller Material Buna-N
Maximum Flow Rate (GPM) 20.5
Maximum Feet of Head (ft) 85 of head
Intake Connection (inch) 1 NPT
Media Intake Connection Size (inch) 1
Media Intake Connection Type NPT
Discharge Connection (inch) 1 NPT
Discharge Connection Size (inch) 1
Discharge Connection Type NPT
Maximum Media Temperature (°F) 180
Maximum Operating Pressure (psi) 36.7
Required Horsepower (HP) 1
Maximum Motor Speed (rpm) 1750
Priming Self-Priming
Shaft (inch) 5/8 Stainless Steel
Shaft Outer Diameter (inch) 5/8
Shaft Material Stainless Steel
Maximum Suction Lift (ft) 10.2
Max. Viscosity (SUS) 5000
Motor Mounting Type Close Coupled
Max. Horsepower (HP) 1
Flow Rate @ 1ft of Head (Maximum) (gpm) 20.4
Flow Rate @ 5ft of Head (Maximum) (gpm) 20.2
Flow Rate @ 10ft of Head (Maximum) (gpm) 19.6
Flow Rate @ 20ft of Head (Maximum) (gpm) 18.8
Flow Rate @ 30ft of Head (Maximum) (gpm) 18
Flow Rate @ 40ft of Head (Maximum) (gpm) 17
Seal Type Mechanical
Seal Material Carbon; Ceramic
Bearing Material Carbon Graphite
Bearing Type Ball; Sleeve
Duty cycle Intermittent
Overall Length (inch) 5.7
Overall Width (inch) 4.7
Overall Height (inch) 4.3
Impeller Diameter (mm) 65-1/2
Wetted Material Brass; Neoprene; Stainless Steel
Manufacturer Part Number 3ACB2
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pedestal-mount flexible impeller utility pumps connect to a motor of a compatible horsepower with a belt or pulley.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan