DAYTON Motor for Straight Centrifugal Pump PP2LTAB21SBG 1/2HP, 115/230 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PP2LTAB21SBG |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Manufacturer Part Number | PP2LTAB21SBG |
| Phase | Single |
| Compatible with Pump Type | Centrifugal Pumps |
| Compatible with Manufacturer Model Number | 2YER3; 2ZWZ6; 2ZXJ1; 2ZXK4; 2ZXL7 |
| Compatible with Grainger Part Number | 2YER3; 2ZWZ6; 2ZXJ1; 2ZXK4; 2ZXL7 |
| Horsepower (HP) | 1/2 |
| Nameplate Voltage (V) | 115/230 |
| Motor Enclosure | Open Dripproof |
| Maximum RPM | 3450 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Amps (A) | 10.9/5.5 |
| Standards | UL Listed |
| Motor Thermal Protection | yes |
| Number of Speeds | 3450 |
| Berat (Kg) | 13.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These motors power straight centrifugal pumps to move liquids through a system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan