DAYTON Electric Vibrators 1DYL5 417lbf, 230/460V AC 3 Phase Force 417lb 0.35A/0.70A 1pc

#Nomor SKU S041097007
Wishlist
Rp8.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1DYL5
Unit 1pc
UNSPSC 26101612
Manufacturer Part Number 1DYL5
Motor Enclosure Totally Enclosed Nonventilated
Maximum Force (lbf) 417
Adjustable Force Yes
Horsepower (HP) 0.24
Phase Three
Voltage (V) 230/460 AC
Power Source Electric Motor
Amps (A) 0.35; 0.70
Max. Vibration Speed (vpm) 3600
Duty cycle Continuous
Mount Plate Required No
Bin Weight Capacity (lbs) 4170
Sound Level (dBA) 76
Overall Length (inch) 8.5
Overall Width (inch) 5.13
Overall Height (inch) 6.25
Weight (lbs) 15.43
Maximum Operating Temperature (°F) 104
Mount Plate Included No
Housing Material Aluminium
End Bell Material Aluminium
Bearing Type Prelubricated
Application All Types of Bins Containing Fine to Granular Materials or Packing Coarse Materials and for Casting Concrete For Packing Materials in Drums and Bags and Unjamming Parts in Conveyor Lines; Chutes and Pipes
Standards CE Certified
Berat (Kg) 8.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 09 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose electric vibrators feature an enclosed design, as well as adjustable speed and force needed in packaging and screening applications with lower sound levels than pneumatic vibrators.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan