DAYTON Pompa Celup Kuras Elektrik 40GT80 1/4 Horsepower, 30gpm Flow Rate 5ft of Head Plug-in Utility Hp 120VAC 1pc

#Nomor SKU S041096970
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40GT80
Unit 1pc
UNSPSC 40151531
Manufacturer Part Number 40GT80
Horsepower (HP) 1/4
Rated Voltage (V) 120 AC
Frequency (Hz) 60
Phase 1
Amps (A) 2.5
Switch Actuation Sensor
Body Material Plastic
Impeller Material Thermoplastic
Shaft Seal Material - Pumps Buna-N
Flow Rate @ 5ft. of Head (gpm) 30
Flow Rate @ 10ft. of Head (gpm) 22
Flow Rate @ 15ft. of Head (gpm) 12
Flow Rate @ 20ft. of Head (gpm) 0 (zero)
Maximum Head (ft) 20
Min. Sump Pit Dia. (inch) 6-3/4
Body Dia. (inch) 6
Width at Widest Point (inch) 7-45/64
Overall Height (inch) 11-3/4
Max. Diameter Solids (inch) 3/32
Maximum Liquid Temperature (°F) 104
Thermal Protection Yes
Discharge (inch) 1-1/4 MNPT
Rotation Speed (rpm) 3450
Duty cycle Continuous
Cord Length (ft) 50
Agency Compliance CSA
Berat (Kg) 5.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 110 to 120V plug-in utility and dewatering pumps transfer moderate amounts of water on jobsites. Some pumps come with a switch for automatic on/off operation, while other models allow installation of an automatic switch. They are compatible with most standard U.S. residential electrical wall outlets and have a Type A (two prongs, ungrounded) or Type B (three prongs, grounded) power cord plug.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan