DAYTON DC Gearmotor 52JE55 Parallel, 24V Name Plate 0.16A 1.3RPM 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 52JE55 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 20101617 |
| Manufacturer Part Number | 52JE55 |
| Shaft Orientation | Parallel |
| Operating Voltage (V) | 24 DC |
| Full Load Current (A) | 0.16 |
| Motor Type | Permanent Magnet DC |
| Motor Enclosure | Totally Enclosed Nonventilated |
| Nameplate Speed (rpm) | 1.3 |
| No Load Speed (rpm) | 1.5 |
| Maximum Torque (in-lb) | 50 |
| Starting Torque (inch-lbs) | 50 |
| Input Horsepower (HP) | 1/230 |
| Overhung Load Capacity (ft-lbs) | 30 |
| Rotation | CW/CCW |
| Mounting Orientation | Any Angle |
| Thermal Protection | None |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Gear Ratio | 4672:1 |
| Gear Type | Spur |
| Gear Material | Die Cast Zinc |
| Output Shaft Diameter (inch) | 5/16 |
| Output Shaft Length (inch) | 1 |
| Bearing Type | Sintered Bronze Sleeve |
| Lubrication | Grease Filled |
| Housing Material | Die Cast Zinc |
| Housing Material Finish | Unpainted |
| Overall Length (inch) | 4 |
| Length Less Shaft (inch) | 3 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Parallel shaft subfractional DC gearmotors use a gearbox to reduce the input speed from a very small electric motor, keeping the gearbox output and motor shafts parallel for the most compact applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Use
Application :Agriculture; Amusement Devices; Controls; Conveyors; DVD Kiosks; Food and Restaurant Equipment; Ice Dispensing; Industrial Machinery; Ingredient Motors; Mail Sorting; Packaging; Power Transmission; Printing Press; Pumps; Security Systems; Ticket Dispensing; Valve Actuators; Vending; Water Softeners; X-Ray Equipment
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan