DAYTON DC Gearmotor 1LRA5 Right Angle, Right Hand AC/DC 115V Open Vented 8RPM 1pc
Rp8.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1LRA5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 20101617 |
| Manufacturer Part Number | 1LRA5 |
| Shaft Orientation | Right Angle |
| Output Location | Right Hand |
| Motor Type | Universal AC/DC |
| Motor Enclosure | Open Air-Over |
| Nameplate Speed (rpm) | 8 |
| Maximum Torque (in-lb) | 150 |
| Input Horsepower (HP) | 1/6 |
| Overhung Load Capacity (ft-lbs) | 100 |
| Rotation | CW/CCW |
| Operating Voltage (V) | 115 AC |
| Mounting Orientation | Any Angle |
| Frequency (Hz) | 50; 60 |
| Full Load Current (A) | 1.3 |
| Thermal Protection | None |
| Motor Insulation Class | B |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Output Shaft Diameter (inch) | 1/2 |
| Output Shaft Length (inch) | 1-5/8 |
| Keyway Type | Woodruff #404 |
| Overall Length (inch) | 8.56 |
| Length Less Shaft (inch) | 8.75 |
| Gear Ratio | 747:1 |
| Gear Material | Input Gear Steel; Output Gear Cast Iron; Worm Hardened Steel |
| Replaceable Motor Brushes | Yes |
| Bearing Type | Porous Bronze Sleeve on Case; Sleeve on Motor |
| Seal Type | Lip Type on Output Shaft |
| Lubrication | Grease Filled |
| Housing Material | Die Cast Zinc |
| Housing Material Finish | Unpainted |
| Standards | UL Recognized |
| Berat (Kg) | 3.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Right angle single-shaft universal AC/DC gearmotors transmit input rotational force at a 90 degree angle through the gearbox and a single output shaft.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan