DAYTON DC Gearmotor 1LRA3 Right Angle, Right Hand AC/DC 115V Open Vented 13RPM 1pc

#Nomor SKU S041095379
Wishlist
Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1LRA3
Unit 1pc
UNSPSC 20101617
Manufacturer Part Number 1LRA3
Shaft Orientation Right Angle
Output Location Right Hand
Motor Type Universal AC/DC
Motor Enclosure Open Air-Over
Nameplate Speed (rpm) 13
Maximum Torque (in-lb) 84
Input Horsepower (HP) 1/6
Overhung Load Capacity (ft-lbs) 100
Rotation CW/CCW
Operating Voltage (V) 115 AC
Mounting Orientation Any Angle
Frequency (Hz) 50; 60
Full Load Current (A) 1.3
Thermal Protection None
Motor Insulation Class B
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Output Shaft Diameter (inch) 1/2
Output Shaft Length (inch) 1-5/8
Keyway Type Woodruff #404
Overall Length (inch) 8.56
Length Less Shaft (inch) 8.75
Gear Ratio 391:1
Gear Material Input Gear Steel; Output Gear Cast Iron; Worm Hardened Steel
Replaceable Motor Brushes Yes
Bearing Type Porous Bronze Sleeve on Case; Sleeve on Motor
Seal Type Lip Type on Output Shaft
Lubrication Grease Filled
Housing Material Die Cast Zinc
Housing Material Finish Unpainted
Standards UL Recognized
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Right angle single-shaft universal AC/DC gearmotors transmit input rotational force at a 90 degree angle through the gearbox and a single output shaft.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan