DAYTON Corded Utility Pump 5UXL7 115V AC, 37.3ft of Head Max Head 1pc
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5UXL7 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151504 |
| Manufacturer Part Number | 5UXL7 |
| Horsepower (HP) | 1/10 |
| Nameplate Voltage (V) | 115 AC |
| Max. Flow @ 10ft. of Head (gpm) | 4.4 |
| Maximum Flow Rate @ 20ft of Head (gpm) | 3.1 |
| Maximum Flow Rate @ 30ft of Head (gpm) | 1.4 |
| Maximum Feet of Head (ft) | 37.3 of head |
| Discharge Size (inch) | 3/4 |
| Intake Type | MGHT |
| Discharge Type | Hose |
| Cord Length (ft) | 6 |
| Shut Off Pressure (Maximum) (psi) | 16.2 |
| Maximum Media Temperature (°F) | 140 |
| Maximum Flow Rate @ 1ft of Head (gpm) | 5.7 |
| For Media Type | Water |
| Maximum RPM | 4000 |
| Minimum Media Temperature (°F) | 40 |
| Priming | Self-Priming |
| Motor Enclosure | Totally Enclosed Fan Cooled |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Motor Type | Universal AC/DC |
| Maximum Suction Lift (ft) | 7 |
| Wetted Material | Brass; Buna-N |
| Pump Housing Material | Brass |
| Overall Height (inch) | 4.5 |
| Overall Length (inch) | 6.8 |
| Overall Width (inch) | 4 |
| Housing Material | Brass |
| Intake Size (inch) | 3/8 |
| Intake Connection (inch) | 3/8 MGHT |
| Discharge Connection (inch) | 3/4 Hose |
| Prime Type | Self-Priming |
| Impeller Material | Buna-N |
| Current (A) | 1.6 |
| Phase | Single |
| Seal Type | Lip |
| Shaft Material | Stainless Steel |
| Bearing Type | Ball |
| Port Connection Combined (inch) | 3/8 MGHT x 3/4 Hose |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
AC-powered flexible impeller utility pumps induce minimal sheer pressure on fluids and create minimal pulsation during operation for a smoother flow rate. As a result, they're suited for handling water, non-abrasive solutions, corrosive liquids, slurries, delicate liquids, viscous liquids, and liquids with suspended solids. These utility pumps connect to nearby outlets for indoor applications.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/DAYTON%20Corded%20Utility%20Pump/DAYTON%20Corded%20Utility%20Pump%205UXL7%20115V%20AC%2C%2037_3ft%20of%20Head%20Max%20Head%201pc/0aS041095010-1.jpg)