DAYTON Corded Utility Pump 3ABZ6 115 to 230V AC, 80ft of Head Max Head Bronze 3/4HP 115/230V 14.0/7.0Amps 1pc

#Nomor SKU S041094815
Wishlist
Rp36.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3ABZ6
Unit 1pc
UNSPSC 40151504
Manufacturer Part Number 3ABZ6
Horsepower (HP) 3/4
Nameplate Voltage (V) 115 to 230 AC
Max. Flow @ 10ft. of Head (gpm) 20.6
Max. Flow Rate @ 20ft of Head (gpm) 19.5
Max. Flow Rate @ 30ft of Head (gpm) 17.8
Maximum Feet of Head (ft) 80 of head
Discharge Size (inch) 1
Intake Type FNPT
Discharge Type FNPT
Max. Shut Off Pressure (psi) 34.6
Maximum Media Temperature (°F) 180
Max. Flow Rate @ 1ft of Head (gpm) 21.2
For Media Type Hydraulic Fluids; Petroleum Oils; Silicone Grease
Max. Flow Rate @ 50ft of Head (gpm) 13.6
Maximum Motor Speed (rpm) 1725
Minimum Media Temperature (°F) 32
Priming Self-Priming
Motor Enclosure Open Dripproof
Max. Flow Rate @ 40ft of Head (gpm) 16.5
Frequency (Hz) 60
Maximum Suction Lift (ft) 10
Wetted Material Brass; Buna-N; Stainless Steel
Pump Housing Material Brass
Overall Height (inch) 10.7
Overall Length (inch) 15.6
Overall Width (inch) 6.5
Housing Material Brass
Intake Size (inch) 1
Intake Connection (inch) 1 FNPT
Discharge Connection (inch) 1 FNPT
Prime Type Self-Priming
Impeller Material Buna-N
Max. Viscosity (SUS) 5000
Compatible Motor Frame 56YZ
Current (A) 8
Phase Single
Seal Type Lip
Shaft Material Stainless Steel
Bearing Type Ball
Max. Flow Rate @ 60ft of Head (gpm) 11
Port Connection Combined (inch) 1 FNPT x 1 FNPT
Berat (Kg) 15.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AC-powered flexible impeller utility pumps induce minimal sheer pressure on fluids and create minimal pulsation during operation for a smoother flow rate. They're suited for handling water, slurries, delicate liquids, viscous liquids, and liquids with suspended solids. These utility pumps connect to nearby outlets for indoor applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait