DAYTON Banded Standard & Cogged V-Belt 13W371 6/B148, 6 Ribs V-Belt 151inch Outside Lg, 4inch Top Wd, 1/2inch Thick 1pc

#Nomor SKU S041093733
Wishlist
Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13W371
Unit 1pc
UNSPSC 26111801
Manufacturer Part Number 13W371
Belt Material Polyester Cords; Rubber
Edge Construction Wrapped
Industry Number 6/B148
Maximum Operating Temperature (°F) 194
Minimum Operating Temperature (°F) -22
Number of Ribs 6
Outside Length (inch) 151.8
Reinforcing Cord Material Polyester
Resistance Properties Heat Resistant; Oil Resistant
Thickness (inch) 1/2
Top Width (inch) 4
V-Belt Section B
V-Belt Type Banded
Berat (Kg) 7.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
B section banded V-belts have a classical design and are constructed of multiple V-belts fused together to create ribs in a V-belt with reinforced backing. Each banded V-belt has a top width that varies depending on the number of ribs, and a nominal thickness of 13/32" (actual dimensions may vary slightly). These V-belts are used in drive systems that require power transmission of 1 HP or greater.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan