DAYTON AC Gearmotor 1MBF3 Parallel, Single Output Shaft Open 115VAC 1.1RPM, 50in-lb Max Torque 1pc

#Nomor SKU S041091050
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1MBF3
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Manufacturer Part Number 1MBF3
Nameplate Speed (rpm) 1.1
No Load Speed (rpm) 1.1
Maximum Torque (in-lb) 50
Input Horsepower (HP) 0.167
Overhung Load Capacity (ft-lbs) 41
Phase Single
Operating Voltage (V) 115 AC
Frequency (Hz) 60
Full Load Current (A) 0.38
Rotation CW
Base to Center of Shaft (inch) 1.41
Shaft Orientation Parallel
Number of Output Shafts 1
Motor Type Shaded Pole
Motor Enclosure Open Air-Over
Mounting Orientation Any Angle
Thermal Protection None
Motor Insulation Class B
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Gear Ratio 3231:1
Gear Type Spur
Brake Type None
Output Shaft Diameter (inch) 5/16
Output Shaft Length (inch) 3/4
Bearing Type Porous Bronze on Gear Case and Motor
Seal Type Gasketed Gear Case; Lip Type on Output Shaft
Lubrication Grease Filled
Housing Material Die Cast Zinc
Mount Type Any Position
Mount Hole Center-to-Center Width (inch) 2.38
Mount Hole Center to Center Length (inch) 2.38
Length Less Shaft (inch) 4
Overall Width (inch) 3.16
Overall Height (inch) 2.92
Application Amusement Devices; Conveyor Toasters; Displays; Food and Restaurant Equipment; Ingredient Motors; Pumps; Security Systems; Valve Actuators; Vending; Water Softeners; X-ray Equipment
Standards UL Recognized
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
C-frame parallel shaft AC gearmotors use a gearbox to reduce the input speed from an electric C-frame motor, keeping the gearbox output and motor shafts parallel for compact applications.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan