DAYTON AC Gearmotor 1LPP3 Parallel, Single Output Shaft ODP 115VAC 40RPM, 330in-lb Max Torque 1pc
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1LPP3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101603 |
| Manufacturer Part Number | 1LPP3 |
| Nameplate Speed (rpm) | 40 |
| Maximum Torque (in-lb) | 330 |
| Input Horsepower (HP) | 0.25 |
| Overhung Load Capacity (ft-lbs) | 190 |
| Phase | Single |
| Operating Voltage (V) | 115 AC |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Full Load Current (A) | 4.1 |
| Rotation | CW/CCW |
| Base to Center of Shaft (inch) | 3 |
| Shaft Orientation | Parallel |
| Number of Output Shafts | 1 |
| Motor Type | Split-Phase |
| Motor Enclosure | Open Dripproof |
| Mounting Orientation | Any Angle |
| Inverter Rated | Yes |
| Thermal Protection | None |
| Motor Insulation Class | B |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 104 |
| Gear Ratio | 43:1 |
| Gear Material | Phenolic; Steel |
| Brake Type | None |
| Output Shaft Diameter (inch) | 3/4 |
| Output Shaft Length (inch) | 1-1/2 |
| Keyway Type | Woodruff |
| Keyway Width (inch) | 3/16 |
| Keyway Depth (inch) | 5/8 |
| Bearing Type | Ball on Motor; Porous Bronze Sleeve on Case |
| Seal Type | Lip Type on Input and Output Shaft |
| Lubrication | Grease Filled |
| Housing Material | Die Cast Zinc |
| Housing Material Finish | Unpainted |
| Mount Type | Any Position |
| Mount Hole Center-to-Center Width (inch) | 7.13 |
| Mount Hole Center to Center Length (inch) | 2.38 |
| Length Less Shaft (inch) | 9.63 |
| Overall Width (inch) | 8.13 |
| Overall Height (inch) | 6 |
| Standards | C-UL Recognized; UL Recognized |
| Berat (Kg) | 11.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Parallel shaft AC gearmotors use a gearbox to reduce the input speed from an electric motor, keeping the gearbox output and motor shafts parallel for compact applications.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan