CONTITECH INC. Standard & Cogged V-Belt BX100 103inch Outside Lg, 21/32inch Top Wd, 13/32inch Thick 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BX100 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 26111801 |
Manufacturer Part Number | BX100 |
V-Belt Section | BX |
Industry Number | BX100 |
Outside Length (inch) | 103 |
Top Width (inch) | 21/32 |
Thickness (inch) | 13/32 |
Belt Material | Polybutadiene |
Reinforcing Cord Material | Polyester |
Edge Construction | Raw Edge |
V-Belt Type | Classical; Cogged |
Maximum Operating Temperature (°F) | 230 |
Minimum Operating Temperature (°F) | -40 |
Resistance Properties | Heat Resistant; Oil Resistant |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
BX section V-belts have a classical, cogged design with a nominal top width of 21/32" and a nominal thickness of 13/32" (actual dimensions may vary slightly). Cogged V-belts have grooves across the width of the belt and are identified with an "X." They run cooler than standard V-belts because the cogs allow the belt to bend and flex against the pulley, dissipating heat. They are useful for small diameter pulleys and drives with twists and turns. These V-belts are used in drive systems that require power transmission of 1 HP or greater.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan