CONGRESS Stepped V-Belt Pulley SCA5004X062KW 4 Steps, 5/8in Bore 2.00 3.00 4.00 5.00 O.D 1pc

#Nomor SKU S041076866
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCA5004X062KW
Unit 1pc
UNSPSC 31171804
Manufacturer Part Number SCA500-4X062KW
Bore Diameter (inch) 5/8
Finish Zinc Plated
For Belt Section 4L; A
For V-Belt Type Classical
Includes Set Screws
Keyway Yes
Largest Step Outside Diameter (inch) 5
Length Through Bore (inch) 2-13/32
Material Zinc
Material Fabrication Cast
Material Grade Zamak 3
Number of Steps 4
Overall Width (inch) 2-15/32
Resistance Properties Corrosion Resistant; Spark Free
Smallest Step Outside Diameter (inch) 2
Step Outside Diameters (inch) 2345
Weight (lbs) 1.8
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fixed-bore die-cast stepped v-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. These zinc die-cast pulleys are non-corrosive, lightweight, impact-resistant, and non-toxic. They are suitable for light duty applications such as fans and blowers in HVAC applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan