CHIEF Hydraulic Manual Spool Monoblock Valve 2P80 Manual, 21gpm Max. Flow Directional 2 1pc
Rp6.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2P80 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40141608 |
Valve Type - Hydraulic Valves | Hydraulic Directional Control Valve |
Number of Spools - Hydraulic Valves | 2 |
Valve Ways and Positions | 4-Way/3-Position |
Spool Action | Manual |
Max. Flow - Hydraulic Valves (gpm) | 21 |
Inlet Port Size - Hydraulic Valves | #10 SAE |
Outlet Port Size - Hydraulic Valves | #10 SAE |
Max. Pressure - Hydraulic Valves (psi) | 3625 |
Center | Tandem |
Work Port Size - Hydraulic Valves | #10 SAE |
Relief Valve Range (psi) | 1500 to 3625 |
Factory Preset Relief Valve Setting (PSI) | 2500 |
Adjustable PSI Range (psi) | 1500 to 3625 |
Length (inch) | 9-1/2 |
Height (inch) | 3-1/2 |
Width (inch) | 6-1/2 |
For use with | Hydraulic Applications |
Berat (Kg) | 8.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Designed with internal spools that control the start and stop of liquid flow, these valves also control flow direction.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan