CAMPBELL Hand Operated Pitcher Pump (Pompa Air Manual) PP2 Cast Iron, 17 1/2in Overall Ht 25ft Lift 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PP2
Unit 1pc
UNSPSC 40151506
Body Material Cast Iron
Maximum Suction Lift (ft) 25
Discharge Dia. (inch) 3
Inlet Dia. (inch) 1-1/4
Overall Height (inch) 17-1/2
Manufacturer Part Number PP2
Berat (Kg) 8.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These hand-operated pitcher pumps use lever action to transfer water from shallow wells that have no pump, and are for use in areas where it is not possible to run water pipes from a main well or a municipal water system. They require a reliable well water supply and are only for use with water.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan