BOSTON GEAR Miter Gear L127Y Dia. Pitch 12, Steel Miter Gear-12 1pc

Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L127Y
Unit 1pc
UNSPSC 31171708
Diametral Pitch 12
Pitch Diameter (inch) 1.5
System of Measurement Inch
Pressure Angle 20
Material Steel
Number of Teeth 18
Bore Diameter (inch) 1/2
Face Width (inch) 21/64
Hub Diameter (inch) 1.25
Hub Projection (inch) 0.63
Keyway N
Manufacturer Part Number L127Y
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These miter gears have an inch pitch and straight-cut teeth across their pitch. Straight teeth gears have simple constructions suitable for low to moderate speed applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait