BELL GOSSETT Control for Circulating Pump 113223 in-Line, 1/2in Pipe Size Aquastat 1/2inch 1pc

Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 113223
Unit 1pc
UNSPSC 40151504
Manufacturer Part Number 113223
Compatible with Brand Bell and Gossett
Compatible with Series Xylem
Compatible Pipe Size (inch) 1/2
Compatible Pipe Material Copper
Turn On Temperature (°F) 100
Turn Off Temperature (°F) 120
Compatible with Pump Type In-Line Circulating Pumps
Wire Lead Length (inch) 18
Aquastat Material Bimetal; Stainless Steel
Compatible with Grainger Part Number 312K40; 3NVG8; 4RD06; 4RD07; 4RD09; 4RD10; 4RD12; 5JPA6; 5JPA7; 5JPA8; 5JPA9; 5JPC0; 5JPC1
Compatible with Manufacturer Model Number NBF-10S/LW -103259LF; NBF-12F/LW -103260LF; NBF-12U/LW -103261LF; NBF-18S -103316LF; NBF-22 -103252LF; NBF-22U -103255LF; NBF-33 -103351LF; NBF-36 -103401LF; NBF-45 -103405LF; NBF-8S/LW -103257LF; NBF-9U/LW -103258LF; SSF-22 -103357LF
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aquastats mount to the surface of a pipe to sense the pipe's temperature and send on or off signals to the circulating pump. They are typically used in potable water systems to control the temperature of water that's delivered to faucets and shower heads.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan