AURAND Air-Powered Scarifier & Cutter Bundle MP6 D-Handle, 8in Cleaning Area Air Powered Scarifier 2-1/2HP 1pc
Rp46.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MP6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 22101704 |
| Handle Type | D-Handle |
| Cleaning Area (inch) | 8 |
| Includes Dust Shroud | Yes |
| Horsepower (HP) | 2-1/2 |
| Tool Weight (lbs) | 18 |
| Removal Rate (sq.ft/hour) | 70 to 100 |
| Air Inlet Size (inch) | 3/4 |
| Air Inlet Gender | Female |
| Air Inlet Type | NPT |
| Air inlet (inch) | 3/4 NPT Female |
| Air consumption (CFM) | 42 |
| Application | Larger Tool Suitable for Heavy Duty or Floor Work |
| Cutting width (inch) | 8 |
| DUTY | Heavy Duty |
| Exhaust Location | Below |
| Includes | Gear Lubricant |
| Locking | No Locking |
| Minimum Hose Size (inch) | 1/2 |
| Overall Length (inch) | 16 |
| Series | M Series |
| Speed Setting | Variable Speed |
| Switch Type | Trigger |
| Berat (Kg) | 11.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The D-handle at the head of these scarifiers provides a secure, enclosed grip to roll the cutter bundles along floors and walls. Also known as deck crawlers, they are wider and heavier than palm-grip scarifiers to perform heavier-duty removal on larger surface areas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan