ARROW PNEUMATICS Regulator B754GW Manual Drain Filter-Regulator 1/2 Connection 1/2inch NPT, 100cfm 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B754GW |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131603 |
| Manufacturer Part Number | B754GW |
| Maximum Flow Rate (CFM) | 100 |
| Filter Rating (micron) | 40 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 200 |
| Drain Type | Manual |
| Pressure Gauge Included | Yes |
| Body Material | Aluminium |
| Overall Width (inch) | 2-11/16 |
| Air Inlet Size (inch) | 1/2 |
| Air Inlet Type | NPT |
| Filter Bowl Material | Metal |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 160 |
| Air Outlet Size (inch) | 1/2 |
| Air Outlet Type | NPT |
| Drain Included | Yes |
| Filter Bowl Capacity (oz) | 6 |
| Filter Type | Particulate |
| For Substance Type | Particles; Water |
| Includes | Metal Bowl with Sight Gauge |
| Minimum Operating Pressure (psi) | 5 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 40 |
| Number of Air Inlets | 1 |
| Number of Air Outlets | 1 |
| Overall Depth (inch) | 2-1/4 |
| Pressure Gauge Port Size (inch) | 1/2 |
| Pressure Gauge Port Type | NPT |
| Seal Material | Buna-N |
| Sight Gauge Included | Yes |
| Weight (lbs) | 1.75 |
| Maximum Regulated Pressure (psi) | 125 |
| Minimum Regulated Pressure (psi) | 5 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan