ARO Pneumatic Flow Control & Needle Valve 119307250 1/4in NPT, 1/4in NPT Flow Control Valve 1/4 1pc

#Nomor SKU S041062173
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 119307250
Unit 1pc
UNSPSC 40141609
Directions Controlled 1
Valve Inlet Port 1/4-inch NPT
Valve Outlet Port 1/4-inch NPT
Valve Max. Pressure Rating (psi) 150
Max. CFM - Valves (cfm) 33
Body Nickel-plated Brass
Rotation (°) 360
Speed Adjustment Screwdriver
Spring Stainless Steel
Swivel Anodized Aluminium
Length (inch) 1-39/64
Width (inch) 3/4
Height (inch) 1-19/64
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These flow control valves allow metered flow in one direction, and free flow in the other. They feature NPT connections.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait