ARO Pneumatic Flow Control & Needle Valve 104104F02G 1/4in NPT, 1/4in NPT Flow Control Valve 1/4 1pc
Rp879.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 104104F02G |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141609 |
| Directions Controlled | 1 |
| Valve Inlet Port | 1/4-inch NPT |
| Valve Outlet Port | 1/4-inch NPT |
| Valve Max. Pressure Rating (psi) | 200 |
| Max. CFM - Valves (cfm) | 28 |
| Maximum Temperature (°F) | 200 |
| Adjustment Knob | Calibrated |
| Body | Glass Reinforced Thermoplastic |
| Pipe Port Inserts | Zinc Plated Steel |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These flow control valves allow metered flow in one direction, and free flow in the other. They feature NPT connections.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan