ARO Pneumatic Limit Valve 4021A Clockwise and Counterclockwise / Spring, 4 cfm Max. Manual/Mechanical Air Valve 5/32 4cfm 1pc

#Nomor SKU S041062029
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4021A
Unit 1pc
UNSPSC 40141603
Valve Port Size (inch) 5/32 Push to Connect
Max. CFM - Valves (cfm) 4
Valve Actuator/Return Clockwise and Counterclockwise / Spring
Valve Max. Pressure Rating (psi) 150
Coefficient of Volume (gpm) 0.1
Min. Pressure (psi) 30
Maximum Temperature Range (°F) 32 to 160
Length (inch) 1-3/4
Height (inch) 4-1/4
Width (inch) 2-9/16
Number of Positions 2
Number of Ways 3
Body Glass Reinforced Plastic
Characteristics Plumbed as Normally Passing, Non-passing or Multi-purpose
Uses For Position Sensing
Manufacturer Part Number 402-1-A
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ARO manual/mechanical air valves can be plumbed to perform as normally passing, normally non-passing, selector, or any 2-way function. Design allows you to adjust the operating head to any of four positions. Valve has an outer case to help protect working parts from dust and dirt.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan