ARO Pneumatic Limit Valve 402A Clockwise and Counterclockwise / Spring, 1/8in NPT Valve Port Size Heavy Duty Limit 1/8 7.5cfm 1pc
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 402A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141603 |
| Valve Port Size (inch) | 1/8 NPT |
| Max. CFM - Valves (cfm) | 7.5 |
| Valve Actuator/Return | Clockwise and Counterclockwise / Spring |
| Valve Max. Pressure Rating (psi) | 150 |
| Coefficient of Volume (gpm) | 0.2 |
| Min. Pressure (psi) | 30 |
| Maximum Temperature Range (°F) | 32 to 160 |
| Length (inch) | 1-3/4 |
| Height (inch) | 3-27/32 |
| Width (inch) | 2-9/16 |
| Number of Positions | 2 |
| Number of Ways | 3 |
| Body | Composite |
| Characteristics | Plumbed as Normally Passing, Non-passing or Multi-purpose |
| Uses | For Position Sensing |
| Manufacturer Part Number | 402-A |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
ARO heavy-duty limit valves can be plumbed to perform as normally passing, normally non-passing, selector, or any 2-way function. Design allows you to adjust the operating head to any of four positions. Valve has an outer case to help protect working parts from dust and dirt.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan