ARO Fluid End Repair Kit for Double Diaphragm Pump 637429TT Air Operated Pump Diaph Pmp Rpr Kt PTFE for 2Cau2 2Cau3 1pc
Rp7.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 637429TT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151548 |
| Manufacturer Part Number | 637429-TT |
| Product Type | Fluid End Repair Kit |
| Compatible Connection Media Type | Fluid |
| Compatible with Pump Type | Air Operated Double Diaphragm Pump |
| Compatible with Series | Compact |
| Compatible With Grainger Part No. | 2CAU2; 2CAU3; 2CAU6; 2CAU7; 5XA66 |
| Compatible with Mfr. Part No. | PD03P-ADS-DTT; PD03P-AES-DTT; PD03P-AKS-KTT; PD03P-ALS-KTT; PD03P-APS-PTT |
| Kit Components | Balls; Diaphragms; Seals |
| Diaphragm Material | PTFE |
| Check Ball Material | PTFE |
| Number of Diaphragms | 4 |
| Number of Check Balls | 4 |
| Number of seals | 6 |
| Number of O-rings | 6 |
| Valve Type | Ball |
| Media Intake Pressure (Maximum) (psi) | 120 |
| Minimum Media Temperature (°F) | 40 |
| Maximum Media Temperature (°F) | 200 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These fluid end repair kits include replacement parts for ARO double diaphragm pumps.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan