ARO Solenoid Air Control Valve P251SS024D CAT Series/Viking Xtreme Series, 3-Way/2-Position Solenoid Air Control 1/8 24VDC 24V DC 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | P251SS024D |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141605 |
| Valve Series | CAT Series; Viking Xtreme Series |
| Voltage (V) | 24 DC |
| Valve Ways and Positions | 3-Way/2-Position |
| Valve Actuator/Return | Solenoid / Spring |
| Body Style | Body Ported |
| Operational Pressure Range (psi) | 0 to 120 |
| Coefficient of Volume | 0.144 |
| Maximum Flow (cfm) | 6.9 |
| Electrical Connections | Lead Wire |
| Power Consumption (W) | 4.5 |
| Override | Non-Locking Manual |
| Pipe Size (inch) | 1/8 |
| NEMA Classification | NEMA 4 |
| Overall Height (inch) | 2-1/2 |
| Overall Width (inch) | 1 |
| Overall Length (inch) | 1-1/4 |
| Shifting Technology | Direct |
| Manufacturer Part Number | P251SS-024-D |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These ARO solenoid air control valves control air release in pneumatic systems. Solenoid air control valves shift by means of an electrical solenoid.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan