ARO Solenoid Air Control Valve A212SS120A Alpha Series, 4-Way/2-Position Solenoid Air Control 1/4 120V AC 1pc

#Nomor SKU S041057803
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A212SS120A
Unit 1pc
UNSPSC 40141605
Valve Series Alpha Series
Voltage (V) 120 AC
Valve Ways and Positions 4-Way/2-Position
Valve Actuator/Return Solenoid / Spring
Body Style Body Ported
Operational Pressure Range (psi) 50 to 150
Coefficient of Volume 1.5
Maximum Flow (cfm) 50
Electrical Connections DIN Connectors
Power Consumption (W) 4.8
Pipe Size (inch) 1/4
NEMA Classification NEMA 4
Overall Height (inch) 3-1/4
Overall Width (inch) 1-15/16
Overall Length (inch) 3-1/2
Valve Vacuum Range (in.Hg) 0 to 29
Shifting Technology Solenoid/Pilot
Manufacturer Part Number A212SS-120-A
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These ARO solenoid air control valves control air release in pneumatic systems. Solenoid air control valves shift by means of an electrical solenoid.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website


Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan