AEROQUIP Steel Hydraulic Hose Adapter 20901212S Female x Female, NPTF x NPTF, Rigid, Tee Hose Adapter 3/4x3/4inch Fitting Size 1pc
Rp879.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 20901212S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141734 |
| For Hose Type | Hydraulic |
| Thread Size (inch) | 3/4"-14 |
| Fitting Shape | Tee |
| Fitting Movement | Rigid |
| Maximum Working Pressure at 70°F (psi) | 3000 |
| Includes O-Ring | No |
| Crimpable | No |
| Compatible Pipe Size (inch) | 3/4 |
| Hose Fitting A Gender | Female |
| Hose Fitting B Gender | Female |
| Hose Fitting A Size (inch) | 3/4 |
| Hose Fitting B Size (inch) | 3/4 |
| Hose Fitting A Connection Type | NPTF |
| Hose Fitting B Connection Type | NPTF |
| Fitting Material | Carbon Steel x Carbon Steel |
| Material Grade | 12L14; 12L15 |
| Standards | SAE/JIC 37° |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
NPTF-to-NPTF steel hydraulic hose adapters are typically used in hydraulic hose assemblies to convey fuel in automotive applications. They connect compatible hydraulic hoses to pipe or equipment that has different thread sizes. These steel fittings are durable, wear-resistant, and suitable for environments where corrosion is not a concern. They have an NPTF (National Pipe Tapered Fuel) connection on both ends of the fitting. The NPTF connection (or dryseal thread) forms a tight seal when mated with the opposite gender.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||