AEROQUIP Steel Hydraulic Hose Adapter 22391212S Female x Male, NPTF x JIC, Rigid, Straight Hose Adapter 3/4x3/4inch Fitting Size 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 22391212S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141734 |
| For Hose Type | Hydraulic |
| Thread Size (inch) | 3/4"-14 |
| Fitting Shape | Straight |
| Fitting Movement | Rigid |
| Maximum Working Pressure at 70°F (psi) | 3000 |
| Includes O-Ring | No |
| Crimpable | No |
| Compatible Pipe Size (inch) | 3/4 |
| Hose Fitting A Gender | Female |
| Hose Fitting B Gender | Male |
| Hose Fitting A Size (inch) | 3/4 |
| Hose Fitting B Size (inch) | 3/4 |
| Hose Fitting A Connection Type | NPTF |
| Hose Fitting B Connection Type | JIC |
| Overall Length (inch) | 3.05 |
| Fitting Material | Carbon Steel x Carbon Steel |
| Material Grade | 12L14; 12L15 |
| Standards | SAE J514, J513, J512, J1926, J1453 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
NPTF-to-JIC steel hydraulic hose adapters are often used to connect compatible hydraulic hoses to equipment or hoses in fuel delivery and fluid power applications. They provide good strength, durability, and vibration resistance in high-pressure applications. These fittings have a NPTF (National Pipe Tapered Fuel) connection on one end and a JIC (Joint Industry Council) connection on the other end. The NPTF connection (or dryseal thread) forms a tight seal when mated with the opposite gender.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||