AEROQUIP Reusable Hydraulic Hose Fitting 44121212s -12 for Dash Size, 3/4x3/4inch Fitting Size Hydraulic Hose 3/4 -14 Male NPTF 1pc

Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 44121212s
Unit 1pc
UNSPSC 40141734
For Hose Dash Size -12
For Use With Hose Series 1503; 2580; 2651; FC234; FC300; FC321; FC350; FC355; FC802
For Hose I.D. (inch) 3/4
Maximum Working Pressure at 70°F (psi) 1500
Fitting Shape Straight
Thread Size (inch) 3/4"-14
Hose Fitting A Gender Male
Hose Fitting B Gender Genderless
Hose Fitting A Size (inch) 3/4
Hose Fitting B Size (inch) 3/4
Hose Fitting A Connection Type NPTF
Hose Fitting B Connection Type Hose
Fitting Material Steel x Steel
Material Grade 12L14; 12L15
Thread Type NPTF
Finish/Coating Trivalent Chromate Zinc
Overall Length (mm) 3.24
Reusable Yes
Standards FC 300; SAE 100R5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Steel reusable hydraulic hose fittings are impact- and wear-resistant, conductive, and durable. They are suitable for applications where corrosion is not a concern. These threaded fittings attach to compatible hydraulic hoses and are tightened with a wrench.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan