ACTION PUMP Drum Pump Fitting, Adapter & Hardware 63MM25 Polyethylene, Diesel Exhaust Fluid Compatible Bung Adapter 2-5/8 1pc
Rp429.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 63MM25 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151529 |
| Manufacturer Part Number | 63MM-25 |
| Adapter Material | Polyethylene |
| for Container Size (gal) | 30; 55 |
| For Container Type | Drum |
| Bung Connection Dia. (inch) | 2-1/2 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 140 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 0 (zero) |
| Wetted Materials | Polyethylene |
| Diesel Exhaust Fluid Compatible | Yes |
| Food Grade | No |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Bung adapters are connectors that allow drum pumps to mount securely to the opening of a container. They thread into the coarse threading typically found on container openings to provide standard threads for attaching a drum pump or drum pump tube. Also called a barrel bung adapter or drum adapter fitting, these adapters are commonly required to make a connection between a pump and a container.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Not Recommended Chemicals :Hydraulic Oils (Petroleum); Hydrochloric/Muriatic Acid (100%); Hydrofluoric Acid (75%); Hydrofluoric Acid 100%; Lacquer Thinners; Lithium Grease; Sodium Hydroxide/Caustic Soda (20%); Sodium Hydroxide/Caustic Soda (50%); Sodium Hydroxide/Caustic Soda (80%); Sulfuric Acid (10% - 75%); Sulfuric Acid (75% - 100%); Toluene
Use
Compatible Chemicals :Acetic Acid (Glacial); Acetic Acid 20%; Acetone; Ammonia (Liquids); Ammonium Hydroxide; Anhydrous Ammonia; Antifreeze (Coolant); Automatic Transmission Fluid; Biodiesel; Calcium Chloride; Cyclohexane; DEF; Deionized Water; Diesel Fuel; E85; Ethyl (Ethanol); Ethyl Acetate; Ethylene Glycol; Fertilizers; Formaldehyde; Formaldehyde 40%; Formic Acid; Fresh Water; Fungicides; Glycerin; Heptane; Herbicides; Hydraulic Oils (Synthetic); Hydrochloric/Muriatic Acid (20%); Hydrochloric/Muriatic Acid (37%); Hydrofluoric Acid (20%); Isopropyl (Isopropanol); Methyl (Methanol); Methyl Ethyl Ketone (MEK); Naphtha; Nitric Acid (10% Solution); Nitric Acid (20% Solution); Nitric Acid (50% Solution); Paint; Phosphoric Acid (40% Solution); Potassium Hydroxide (50%); Salt Water; Sodium Bicarbonate (10%); Sodium Bisulfate; Sodium Bisulfite; Sodium Hypochlorite/Bleach (to 20%); Stoddard Solvent (Mineral Spirits); Windshield Washer Fluid; Xylene
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan