Checkers Wheel Chock AC201 4 1/2inch Wd, 2 3/4inch Ht Airplane 2-3/4 In Urethane Ylw Pr 1pack

#Nomor SKU S041039373
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC201
Unit 1pack
UNSPSC 24101808
Primary Wheel Chock Application Aircrafts
Width (inch) 4-1/2
Height (inch) 2-3/4
Depth (inch) 5-1/2
Wheel Chock Material Urethane
Wheel Chock Surface Tread Smooth
Wheel Chock Style Double with Rope or Chain
Max. Vehicle Weight Not Rated
Color High Visibility Yellow
Includes 24 in Rope
Wheel Chock Base Tread Smooth
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed with impact-absorbing urethane or rubber construction, these chocks can be placed under aircraft wheels to keep them from moving. Urethane chocks are oil-resistant and chemical-resistant, and designed to prevent splintering. Rope lanyards are replaceable.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan