ULTRATECH Spill Dike 2054 (1) Straight Section, Brem Plus Polyurethane 5ft 1pc
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2054 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 47131905 |
| Color | Orange |
| Components Included | (1) Straight Section |
| Connection Type | Built-in Connectors |
| Drive Over | No |
| For use with Surface Type | Smooth Surfaces |
| Height (inch) | 4-1/2 |
| Includes | (1) 5 ft Section with Connectors |
| Indoor/Outdoor Use | Indoor, Outdoor |
| Length (ft) | 5 |
| Material | Polyurethane |
| Maximum Liquid Temperature Exposure (°F) | 225 for up to 30 min |
| Maximum Temperature Limit (°F) | 160 |
| Minimum Temperature Limit (°F) | 0 (zero) |
| Number of Straight Sections | 1 |
| Recycled Content (%) | No Recycled Content |
| Shape | Triangular |
| Product Type | Spill Berm |
| Straight Section Dimensions (ftxinch) | 5x4x4-1/2 |
| Straight Section Height (inch) | 4 |
| Straight Section Length (ft) | 5 |
| Straight Section Width (inch) | 4 |
| Supports EPA Compliance | 41 CFR 122.26 |
| Supports NPDES Compliance | Yes |
| Supports SPCC Compliance | Yes |
| Temperature Limit (°F) | 0 to 160 |
| UV Resistant | No |
| Width (inch) | 4 |
| Berat (Kg) | 8.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Spill dikes are used to form a temporary barrier to contain spills. They are modular in construction and have interlocking components.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Straight%20Section%2C%20Brem%20Plus%20Polyurethane%205ft%201pc/9rS041035351-1.jpg)