Mesa Labs Biological Indicator (Mesa Labs) S2X10/6 High Pressure Steam Sterilization G. Stearothermophilus 1pack(100pcs)
Rp32.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S2X10/6 |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Application | High pressure steam sterilization |
| Containing Spore | G. stearothermophilus 10^6 |
| Test Paper Size (mm) | 2x10x0.9 |
| Culture Temperature (°C) | 55-60 |
| Packaging Size (mm) | 155x135x15 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The glassine paper used for the primary packaging has approximately 200 meshes per 1mm2, which allows gas to flow in and out easily, but it also prevents bacteria from entering from the outside and spores from scattering from the inside.
Conforms to US Pharmacopeia 23 (FDA510K), USP standards, AAMI standards, GMP standards, European EN standards, ISO standards, etc.
Conforms to US Pharmacopeia 23 (FDA510K), USP standards, AAMI standards, GMP standards, European EN standards, ISO standards, etc.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Mesa%20Labs%20Biological%20Indicator%20(Mesa%20Labs)%20S2X10%2F6%20High%20Pressure%20Steam%20Sterilization%20G_%20Stearothermophilus%201pack(100pcs)/ooS041025888-1.jpg)