AS ONE Bar Coater No.18 1pc
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | No.18 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Selection Guide | Model number x approximately 1.5 to approximately 2.0μm (wet coating) |
| Core Diameter (inch) | 1/4 |
| Overall Length (inch) | 16 |
| Application Width (inch) | 12 |
| Wire Diameter (µm) | Approximately φ457.2 |
| Packaging Size (mm) | 15x415x15 |
| M Code | 19805687 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Stainless steel wires of various thicknesses are wrapped around a 1/4 inch diameter stainless steel rod without gaps, and this spacing allows for an extremely thin and uniform film thickness.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan