Nirei PEEK Tube for HPLC Piping NPK-026 1.0×1/16 1pc(10m)

Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NPK-026
Unit 1pc(10m)
Material PEEK
Standard Length (m) 10
Inner Diameter (mm) x Outer Diameter (inch) 1.0x1/16
Color Line Gray
RoHS Information RoHS2 (EU)2015/863 compliant
Packaging Size (mm) 150×200×10
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent pressure resistance, chemical resistance, and high dimensional accuracy.
Excellent flame retardancy (UL94 VO low outgas).
Excellent acid and alkali resistance at high temperatures.
It has excellent hydrolytic stability and is not affected chemically even in high temperature and high pressure water.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan