AS ONE Laser Light Source DSGP-515-5-D Point Cable Only Green 1pc

#Nomor SKU S041015728
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DSGP-515-5-D
Unit 1pc
Type Loose terminal
Beam Diameter (mm) Approximately Φ1.0 (at distance 1m)
Light Output (mw) max. 5.0
Wavelength (nm) 515
Optical Axis Accuracy (°) 3 or less
Current Consumption (mA) 150 or less
Operating Temperature (°C) -10 to +50
Power Supply (V) DC+12±10%
Size (mm) Φ16×71.5
Packaging Size (mm) 70x190x30
M Code 20819918
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A highly visible 515nm semiconductor laser light source.
Since it is a semiconductor green laser, it can be used in a wide temperature range of -10 to 50°C.
Since the drive circuit is integrated, it is compact and lightweight.
*For heat dissipation, we recommend using a holder.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan