Whirl-Pak Sampling Bag B01245 Std, Sterile Clear 18oz 1pack(100pcs)
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B01245 |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| UNSPSC | 24111503 |
| Style | Standard |
| Sterile/Non-Sterile | Sterile |
| Capacity (fl oz) | 18 |
| Nominal Size (WxL) (inch) | 4.5x9 |
| Overall Length (inch) | 9 |
| Thickness (mil) | 2.5 |
| Overall Width (inch) | 4.5 |
| Product Type | Sampling Bag |
| Material | Polyethylene |
| Standards | EPA; FDA Approved Material; HACCP; USDA |
| Color | Clear |
| Closure Type | Tab |
| Manufacturer Part Number | B01245 |
| Includes | Cellulose Sponge |
| Capacity (ml) | 532 |
| Shelf Life (year) | 5 |
| Bag Style | Standard |
| Write-on Strip Included | Yes |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Sterilized lab bags for surface sampling include a cellulose sponge for testing surfaces (such as table tops or lab equipment) for pathogens. Bags have a write-on area for noting contents.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/89S041010297-1.jpg)