THORNTON PLASTICS Plastic Vial VIAL40C10 Polystyrene Clear 147.87ml 1pack(10pcs)

Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VIAL40C10
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 41121806
Capacity (fl oz) 5
Capacity (ml) 147.87
Body Color Clear
Vial Type Sample
Body Material Polystyrene
Body Diameter (mm) 55.56
Overall Height (mm) 87.12
Closure Material Polyethylene
Autoclavable No
Closure Liner Material Unlined
Includes Closure Yes
Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
Basic Material Plastic
Product Type Vial
Closure Type Snap On
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plastic lab vials have lids to safely store liquid and solid samples.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan