DYNALON Plastic Jar 2262540050 LDPE, Sample Container Wide 14ml 1pack(100pcs)
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2262540050 |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| UNSPSC | 41104116 |
| Capacity (ml) | 14.78 |
| Capacity (fl oz) | 0.5 |
| Basic Material | Plastic |
| Body Material | LDPE |
| Body Diameter (mm) | 41 |
| Overall Height (mm) | 19 |
| Body Color | Clear |
| Closure Included | Yes |
| Closure Material | Polyethylene |
| Closure Liner Material | Unlined |
| Closure Color | White |
| Closure Type | Hinged Lid |
| Mouth Size | Wide |
| Shape | Round |
| Clarity | Transparent |
| Autoclavable | No |
| Pre-Cleaned | None |
| Sterile/Non-Sterile | Non-Sterile |
| Special Features | Hinged Lid |
| Standards | FDA; RoHS |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Low-density polyethylene (LDPE) lab jars have high impact strength, are nonwetting, and are more flexible than HDPE. LDPE (low-density polyethylene) has good chemical resistance, and high resistance to acids, alkalis, alcohols, and esters.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/0oS041009024-1.jpg)