Celltreat Plastic Centrifuge, Culture, & Test Tub 229466 Sterile PP 250ml 1pack(48pcs)

Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 229466
Unit 1pack(48pcs)
UNSPSC 41121703
Body Material Polypropylene
Capacity (ml) 250
Maximum Relative Centrifugal Force (xg) 7500
Includes Closure Yes
Special Features For Applications Requiring Large Volume Centrifugation
Body Diameter (mm) 60
Overall Height (mm) 166
Body Color Natural
Closure Material HDPE
Graduated Yes
Autoclavable Yes
Sterile/Non-Sterile Sterile
Closure Color Green
Basic Material Plastic
For use with Tubes During Centrifugation
Tolerance (%) ±2
Graduation Increments (ml) 10
Maximum Graduation (ml) 250
Minimum Graduation (ml) 5
Closure Liner Design Molded-In Seal Ring
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plastic centrifuge tubes have a larger capacity than microcentrifuge tubes. They have a stiff, rigid body that withstands forces encountered by high-speed spinning encountered in a centrifuge. Centrifuge tubes can be autoclaved and reused.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan