MICRO ESSENTIAL pH Test Strips, Paper, & Pencil P12M HYDRION pH Pencil 1.0pH 1pack(3pcs)

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P12M
Unit 1pack(3pcs)
UNSPSC 44121706
Test Form Pencil
Overall Length (inch) 4-1/2
Overall Width (inch) 1/2
Number of tests 75
Testing Parameter One pH
pH Range (pH) 0 to 13
Minimum Measurement One (ppm) 0 (zero)
Maximum Measurement One (ppm) 13
pH Resolution (pH) 1
Test Detects For pH
Includes (3) pH Pencils
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-precision pH pencils test pH levels of solids, porous, and semiporous surfaces such as wood, concrete, and drywall. Testing is performed to ensure the surface is at an appropriate pH level for paint and other coatings to adhere.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait