OAKTON Multi-Parameter Meter WD3546211 Pocket, IP677 Waterproof Multiparameter 0 to 20mS/cm, 0ppm to 10.00ppt 1pc
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WD3546211 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41112504 |
| Electric Conductivity Range (mS/cm) | 0 to 20 |
| TDS Range | 0ppm to 10.00ppt |
| Waterproof | IP67 |
| Automatic Temperature Compensation | Yes |
| Displayed Temperature Range (°F) | 32 to 122 |
| Salinity Range (ppt) | 0 to 10 |
| Display | LCD |
| Auto Power OFF | Yes |
| Memory | No |
| Temperature Compensation Range (°C) | 0 to 50 |
| Calibration | 1 point |
| Electric Conductivity Accuracy (% F.S.) | ±2 |
| TDS Accuracy (% F.S.) | ±2 |
| Salinity Accuracy (% F.S.) | ±2 |
| Temperature Accuracy (°F) | ±0.9 |
| Electric Conductivity Resolution (mS/cm) | 0.1 |
| TDS Resolution (ppm) | 10 |
| Salinity Resolution (ppt) | 0.1 |
| Temperature Resolution (°C) | 0.1 |
| Interface | No Interface |
| Power Source | (4) A76 Alkaline Batteries |
| Includes | Batteries |
| Range | 0 to 10ppt (Salinity); 0 to 20mS/cm (Conductivity); 0.00 to 20.00ppt (TDS) |
| Testing Parameter | Conductivity; Salinity; TDS |
| Sub-Category | |
| Product Type | Multiparameter Meter |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan