LAB SAFETY SUPPLY Graduated Cylinder Glass (Gelas Ukur Lab) 5YHY2 250ml 1pack(6pcs)

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5YHY2
Unit 1pack(6pcs)
UNSPSC 41121805
Capacity (ml) 250
Capacity (fl oz) 8.5
Graduation Increments (ml) 2
Maximum Graduation (ml) 250
Minimum Graduation (ml) 10
Body Diameter (mm) 42
Autoclavable Yes
Clarity Transparent
Volumetric Calibration To Deliver (TD)
Body Material Glass
Bumper Included No
Closure Included No
Basic Material Glass
Special Features Round Base; Spout
Graduated Yes
Includes Spout
Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
Base shape Round
Body Color Clear
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 23 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Unrated glass graduated cylinders do not meet ASTM standards for measurement accuracy. They are used when precision measuring is not required.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan