Extech Electrode and Probe EC505 Module pH Flat, 32° to 122°F 0 to 19.99mS 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EC505 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41115604 |
| Testing Parameter | Conductivity; pH |
| Measurement Range (ms) | 0 to 19.99 Conductance |
| pH Range | 0 to 14 |
| Tip Shape | Flat |
| Operating Temperature Range (°F) | 32 to 122 |
| Body Material | Polycarbonate |
| Diameter (mm) | 16 |
| Length (mm) | 38 |
| Temperature Sensor (°C) | -5 to 90 |
| For use with | Extech EC500 Electric Conductivity Meter |
| Shelf Life (year) | 1 |
| Electrolyte | KCL |
| Recommended Use | Liquids |
| Includes | Cap |
| Sub-Category | Electrodes: pH |
| Product Type | Replacement Electrode Module |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan